

2'212.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'391.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'212.00 CHF | - |
4+ | 1'953.00 CHF | 11.71% |
10+ | 1'909.00 CHF | 13.70% |
20+ | 1'728.00 CHF | 21.88% |
30+ | 1'613.00 CHF | 27.08% |
50+ | 1'571.00 CHF | 28.98% |
100+ | 1'552.00 CHF | 29.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |