

679.00 CHF/ Unitéhors TVA
734.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 679.00 CHF | - |
4+ | 583.00 CHF | 14.14% |
10+ | 511.50 CHF | 24.67% |
20+ | 466.00 CHF | 31.37% |
30+ | 435.00 CHF | 35.94% |
50+ | 424.00 CHF | 37.56% |
100+ | 409.00 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |