

687.00 CHF/ Unitéhors TVA
742.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 687.00 CHF | - |
4+ | 587.50 CHF | 14.48% |
10+ | 515.00 CHF | 25.04% |
20+ | 473.50 CHF | 31.08% |
30+ | 442.00 CHF | 35.66% |
50+ | 430.50 CHF | 37.34% |
100+ | 421.00 CHF | 38.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |