

1'464.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'582.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'464.00 CHF | - |
4+ | 1'325.00 CHF | 9.49% |
10+ | 1'304.00 CHF | 10.93% |
20+ | 1'180.00 CHF | 19.40% |
30+ | 1'101.00 CHF | 24.80% |
50+ | 1'073.00 CHF | 26.71% |
100+ | 1'063.00 CHF | 27.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |