

1'297.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'402.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'297.00 CHF | - |
4+ | 1'152.00 CHF | 11.18% |
10+ | 1'010.00 CHF | 22.13% |
20+ | 941.50 CHF | 27.41% |
30+ | 878.50 CHF | 32.27% |
50+ | 856.00 CHF | 34.00% |
100+ | 839.50 CHF | 35.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |