

844.00 CHF/ Unitéhors TVA
912.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 844.00 CHF | - |
4+ | 748.50 CHF | 11.32% |
10+ | 656.00 CHF | 22.27% |
20+ | 619.00 CHF | 26.66% |
30+ | 577.50 CHF | 31.58% |
50+ | 562.50 CHF | 33.35% |
100+ | 542.50 CHF | 35.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |