

1'488.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'608.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'488.00 CHF | - |
4+ | 1'291.00 CHF | 13.24% |
10+ | 1'132.00 CHF | 23.92% |
20+ | 1'076.00 CHF | 27.69% |
30+ | 1'004.00 CHF | 32.53% |
50+ | 978.00 CHF | 34.27% |
100+ | 953.00 CHF | 35.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |