

711.50 CHF/ Unitéhors TVA
769.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 711.50 CHF | - |
4+ | 609.50 CHF | 14.34% |
10+ | 534.50 CHF | 24.88% |
20+ | 486.50 CHF | 31.62% |
30+ | 454.50 CHF | 36.12% |
50+ | 442.50 CHF | 37.81% |
100+ | 427.50 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |