

644.50 CHF/ Unitéhors TVA
696.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 644.50 CHF | - |
4+ | 552.50 CHF | 14.27% |
10+ | 484.50 CHF | 24.83% |
20+ | 442.00 CHF | 31.42% |
30+ | 412.50 CHF | 36.00% |
50+ | 402.00 CHF | 37.63% |
100+ | 388.00 CHF | 39.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |