

667.00 CHF/ Unitéhors TVA
721.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 667.00 CHF | - |
4+ | 571.00 CHF | 14.39% |
10+ | 500.50 CHF | 24.96% |
20+ | 458.50 CHF | 31.26% |
30+ | 428.00 CHF | 35.83% |
50+ | 417.00 CHF | 37.48% |
100+ | 409.00 CHF | 38.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |