

828.00 CHF/ Unitéhors TVA
895.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 828.00 CHF | - |
4+ | 734.00 CHF | 11.35% |
10+ | 643.50 CHF | 22.28% |
20+ | 608.00 CHF | 26.57% |
30+ | 567.50 CHF | 31.46% |
50+ | 552.50 CHF | 33.27% |
100+ | 532.50 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |