

1'401.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'514.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'401.00 CHF | - |
4+ | 1'268.00 CHF | 9.49% |
10+ | 1'246.00 CHF | 11.06% |
20+ | 1'128.00 CHF | 19.49% |
30+ | 1'053.00 CHF | 24.84% |
50+ | 1'026.00 CHF | 26.77% |
100+ | 1'017.00 CHF | 27.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |