

56.90 CHF/ Unitéhors TVA
61.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.90 CHF | - |
4+ | 49.00 CHF | 13.88% |
10+ | 43.00 CHF | 24.43% |
20+ | 38.50 CHF | 32.34% |
30+ | 35.90 CHF | 36.91% |
50+ | 34.90 CHF | 38.66% |
100+ | 33.70 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |