

41.00 CHF/ Unitéhors TVA
44.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.00 CHF | - |
4+ | 35.30 CHF | 13.90% |
10+ | 31.00 CHF | 24.39% |
20+ | 27.70 CHF | 32.44% |
30+ | 25.80 CHF | 37.07% |
50+ | 25.10 CHF | 38.78% |
100+ | 24.30 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |