Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 noir 6375UP 17,17x1,78 AS568-017

  • ERIKS:12225307
Image 1
Les joints toriques noirs en perfluoroélastomère Kalrez® 6375UP sont conçus pour les applications de processs humides dans le domaine du semi-conducteurs. Ils présentent une excellente résistance chimique à tous les différents types de produits des process humides, y compris les acides, les bases et les décapants à base d'amine. Kalrez® 6375UP présente une faible teneur en éléments extractibles et de bonnes propriétés mécaniques et de déformation rémanente à la compression, il est bien adapté aux applications statiques et dynamiques (par exemple, joints de filtre, joints de drain, débitmètres, etc.). Le post-nettoyage et le conditionnement ultra-purs (UP) sont la norme pour les joints toriques fabriqués à partir de Kalrez® 6375UP.
Ajouter à la liste

44.50 CHF/ Unitéhors TVA

48.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.50 CHF

-

4+

38.20 CHF

14.16%

10+

33.50 CHF

24.72%

20+

30.10 CHF

32.36%

30+

28.10 CHF

36.85%

50+

27.30 CHF

38.65%

100+

26.30 CHF

40.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®