

61.40 CHF/ Unitéhors TVA
66.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.40 CHF | - |
4+ | 52.70 CHF | 14.17% |
10+ | 46.20 CHF | 24.76% |
20+ | 41.40 CHF | 32.57% |
30+ | 38.70 CHF | 36.97% |
50+ | 37.70 CHF | 38.60% |
100+ | 36.30 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |