

94.40 CHF/ Unitéhors TVA
102.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.40 CHF | - |
4+ | 81.20 CHF | 13.98% |
10+ | 71.20 CHF | 24.58% |
20+ | 63.60 CHF | 32.63% |
30+ | 59.40 CHF | 37.08% |
50+ | 57.80 CHF | 38.77% |
100+ | 55.80 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |