

150.00 CHF/ Unitéhors TVA
162.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 150.00 CHF | - |
4+ | 129.00 CHF | 14.00% |
10+ | 113.00 CHF | 24.67% |
20+ | 101.50 CHF | 32.33% |
30+ | 94.30 CHF | 37.13% |
50+ | 91.90 CHF | 38.73% |
100+ | 88.60 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |