

43.90 CHF/ Unitéhors TVA
47.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.90 CHF | - |
4+ | 37.80 CHF | 13.90% |
10+ | 33.10 CHF | 24.60% |
20+ | 29.70 CHF | 32.35% |
30+ | 27.80 CHF | 36.67% |
50+ | 27.00 CHF | 38.50% |
100+ | 25.90 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |