

2'133.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'305.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'133.00 CHF | - |
4+ | 1'870.00 CHF | 12.33% |
10+ | 1'639.00 CHF | 23.16% |
20+ | 1'637.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'528.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'488.00 CHF | 30.24% |
100+ | 1'472.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |