

815.50 CHF/ Unitéhors TVA
881.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 815.50 CHF | - |
4+ | 722.00 CHF | 11.47% |
10+ | 633.00 CHF | 22.38% |
20+ | 596.50 CHF | 26.85% |
30+ | 557.00 CHF | 31.70% |
50+ | 542.50 CHF | 33.48% |
100+ | 524.00 CHF | 35.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |