

685.00 CHF/ Unitéhors TVA
740.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 685.00 CHF | - |
4+ | 587.50 CHF | 14.23% |
10+ | 515.00 CHF | 24.82% |
20+ | 470.00 CHF | 31.39% |
30+ | 438.50 CHF | 35.99% |
50+ | 427.00 CHF | 37.66% |
100+ | 412.00 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |