

650.50 CHF/ Unitéhors TVA
703.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 650.50 CHF | - |
4+ | 559.00 CHF | 14.07% |
10+ | 490.00 CHF | 24.67% |
20+ | 442.00 CHF | 32.05% |
30+ | 412.50 CHF | 36.59% |
50+ | 402.00 CHF | 38.20% |
100+ | 391.50 CHF | 39.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |