

1'374.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'485.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'374.00 CHF | - |
4+ | 1'211.00 CHF | 11.86% |
10+ | 1'193.00 CHF | 13.17% |
20+ | 1'080.00 CHF | 21.40% |
30+ | 1'008.00 CHF | 26.64% |
50+ | 981.00 CHF | 28.60% |
100+ | 972.00 CHF | 29.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |