

1'185.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'280.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'185.00 CHF | - |
4+ | 1'052.00 CHF | 11.22% |
10+ | 922.50 CHF | 22.15% |
20+ | 861.00 CHF | 27.34% |
30+ | 804.00 CHF | 32.15% |
50+ | 783.00 CHF | 33.92% |
100+ | 767.50 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |