

1'399.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'512.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'399.00 CHF | - |
4+ | 1'215.00 CHF | 13.15% |
10+ | 1'066.00 CHF | 23.80% |
20+ | 1'014.00 CHF | 27.52% |
30+ | 946.50 CHF | 32.34% |
50+ | 922.00 CHF | 34.10% |
100+ | 889.50 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |