

2'065.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'232.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'065.00 CHF | - |
4+ | 1'845.00 CHF | 10.65% |
10+ | 1'796.00 CHF | 13.03% |
20+ | 1'626.00 CHF | 21.26% |
30+ | 1'517.00 CHF | 26.54% |
50+ | 1'478.00 CHF | 28.43% |
100+ | 1'425.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |