

673.00 CHF/ Unitéhors TVA
727.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 673.00 CHF | - |
4+ | 577.00 CHF | 14.26% |
10+ | 506.00 CHF | 24.81% |
20+ | 462.50 CHF | 31.28% |
30+ | 431.50 CHF | 35.88% |
50+ | 420.50 CHF | 37.52% |
100+ | 405.50 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |