

785.00 CHF/ Unitéhors TVA
848.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 785.00 CHF | - |
4+ | 695.50 CHF | 11.40% |
10+ | 609.50 CHF | 22.36% |
20+ | 576.00 CHF | 26.62% |
30+ | 537.50 CHF | 31.53% |
50+ | 523.50 CHF | 33.31% |
100+ | 505.00 CHF | 35.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |