

40.40 CHF/ Unitéhors TVA
43.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.40 CHF | - |
4+ | 34.70 CHF | 14.11% |
10+ | 30.40 CHF | 24.75% |
20+ | 27.30 CHF | 32.43% |
30+ | 25.50 CHF | 36.88% |
50+ | 24.80 CHF | 38.61% |
100+ | 23.90 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |