

88.30 CHF/ Unitéhors TVA
95.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.30 CHF | - |
4+ | 75.90 CHF | 14.04% |
10+ | 66.60 CHF | 24.58% |
20+ | 59.50 CHF | 32.62% |
30+ | 55.50 CHF | 37.15% |
50+ | 54.10 CHF | 38.73% |
100+ | 52.30 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |