

56.10 CHF/ Unitéhors TVA
60.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.10 CHF | - |
4+ | 48.20 CHF | 14.08% |
10+ | 42.30 CHF | 24.60% |
20+ | 37.90 CHF | 32.44% |
30+ | 35.40 CHF | 36.90% |
50+ | 34.50 CHF | 38.50% |
100+ | 33.20 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |