

1'383.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'495.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'383.00 CHF | - |
4+ | 1'197.00 CHF | 13.45% |
10+ | 1'049.00 CHF | 24.15% |
20+ | 982.50 CHF | 28.96% |
30+ | 917.00 CHF | 33.69% |
50+ | 893.00 CHF | 35.43% |
100+ | 862.00 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |