

2'049.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'214.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'049.00 CHF | - |
4+ | 1'819.00 CHF | 11.22% |
10+ | 1'595.00 CHF | 22.16% |
20+ | 1'573.00 CHF | 23.23% |
30+ | 1'469.00 CHF | 28.31% |
50+ | 1'430.00 CHF | 30.21% |
100+ | 1'381.00 CHF | 32.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |