

614.00 CHF/ Unitéhors TVA
663.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 614.00 CHF | - |
4+ | 526.00 CHF | 14.33% |
10+ | 461.50 CHF | 24.84% |
20+ | 414.00 CHF | 32.57% |
30+ | 386.50 CHF | 37.05% |
50+ | 376.50 CHF | 38.68% |
100+ | 362.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |