

634.00 CHF/ Unitéhors TVA
685.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 634.00 CHF | - |
4+ | 542.50 CHF | 14.43% |
10+ | 475.50 CHF | 25.00% |
20+ | 431.00 CHF | 32.02% |
30+ | 402.00 CHF | 36.59% |
50+ | 391.50 CHF | 38.25% |
100+ | 381.50 CHF | 39.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |