

1'354.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'463.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'354.00 CHF | - |
4+ | 1'175.00 CHF | 13.22% |
10+ | 1'030.00 CHF | 23.93% |
20+ | 964.00 CHF | 28.80% |
30+ | 899.50 CHF | 33.57% |
50+ | 876.00 CHF | 35.30% |
100+ | 844.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |