

2'008.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'170.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'008.00 CHF | - |
4+ | 1'808.00 CHF | 9.96% |
10+ | 1'586.00 CHF | 21.02% |
20+ | 1'542.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'439.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'402.00 CHF | 30.18% |
100+ | 1'353.00 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |