

752.50 CHF/ Unitéhors TVA
813.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 752.50 CHF | - |
4+ | 679.00 CHF | 9.77% |
10+ | 595.50 CHF | 20.86% |
20+ | 552.00 CHF | 26.64% |
30+ | 515.00 CHF | 31.56% |
50+ | 501.50 CHF | 33.36% |
100+ | 484.50 CHF | 35.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |