

569.00 CHF/ Unitéhors TVA
615.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 569.00 CHF | - |
4+ | 489.50 CHF | 13.97% |
10+ | 429.00 CHF | 24.60% |
20+ | 384.00 CHF | 32.51% |
30+ | 358.50 CHF | 36.99% |
50+ | 349.50 CHF | 38.58% |
100+ | 336.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |