

1'122.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'212.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'122.00 CHF | - |
4+ | 997.00 CHF | 11.14% |
10+ | 874.00 CHF | 22.10% |
20+ | 814.50 CHF | 27.41% |
30+ | 760.50 CHF | 32.22% |
50+ | 740.50 CHF | 34.00% |
100+ | 726.50 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |