

43.10 CHF/ Unitéhors TVA
46.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.10 CHF | - |
4+ | 37.00 CHF | 14.15% |
10+ | 32.40 CHF | 24.83% |
20+ | 29.00 CHF | 32.71% |
30+ | 27.00 CHF | 37.35% |
50+ | 26.30 CHF | 38.98% |
100+ | 25.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |