

90.40 CHF/ Unitéhors TVA
97.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.40 CHF | - |
4+ | 77.70 CHF | 14.05% |
10+ | 68.10 CHF | 24.67% |
20+ | 61.00 CHF | 32.52% |
30+ | 56.90 CHF | 37.06% |
50+ | 55.50 CHF | 38.61% |
100+ | 53.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |