

40.20 CHF/ Unitéhors TVA
43.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.20 CHF | - |
4+ | 34.50 CHF | 14.18% |
10+ | 30.30 CHF | 24.63% |
20+ | 27.10 CHF | 32.59% |
30+ | 25.30 CHF | 37.06% |
50+ | 24.60 CHF | 38.81% |
100+ | 23.80 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |