

101.00 CHF/ Unitéhors TVA
109.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.00 CHF | - |
4+ | 86.50 CHF | 14.36% |
10+ | 75.90 CHF | 24.85% |
20+ | 67.70 CHF | 32.97% |
30+ | 63.20 CHF | 37.43% |
50+ | 61.60 CHF | 39.01% |
100+ | 59.50 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |