

40.80 CHF/ Unitéhors TVA
44.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.80 CHF | - |
4+ | 35.10 CHF | 13.97% |
10+ | 30.80 CHF | 24.51% |
20+ | 27.50 CHF | 32.60% |
30+ | 25.60 CHF | 37.25% |
50+ | 25.00 CHF | 38.73% |
100+ | 24.10 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |