

1'307.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'412.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'307.00 CHF | - |
4+ | 1'134.00 CHF | 13.24% |
10+ | 994.00 CHF | 23.95% |
20+ | 930.00 CHF | 28.84% |
30+ | 868.00 CHF | 33.59% |
50+ | 845.50 CHF | 35.31% |
100+ | 815.50 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |