

607.50 CHF/ Unitéhors TVA
656.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 607.50 CHF | - |
4+ | 522.00 CHF | 14.07% |
10+ | 457.50 CHF | 24.69% |
20+ | 414.00 CHF | 31.85% |
30+ | 386.50 CHF | 36.38% |
50+ | 376.50 CHF | 38.02% |
100+ | 366.00 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |