

1'287.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'391.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'287.00 CHF | - |
4+ | 1'120.00 CHF | 12.98% |
10+ | 1'088.00 CHF | 15.46% |
20+ | 984.00 CHF | 23.54% |
30+ | 918.50 CHF | 28.63% |
50+ | 895.00 CHF | 30.46% |
100+ | 881.00 CHF | 31.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |