

730.00 CHF/ Unitéhors TVA
789.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 730.00 CHF | - |
4+ | 656.50 CHF | 10.07% |
10+ | 575.50 CHF | 21.16% |
20+ | 535.00 CHF | 26.71% |
30+ | 499.50 CHF | 31.58% |
50+ | 486.50 CHF | 33.36% |
100+ | 469.00 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |